Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie M-bus MID - EM330DINAV53HM1PFA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie M-bus MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 6 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 230...277 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956069914

Réf. Sonepar

00158606991

Réf. Fournisseur

EM330DINAV53HM1PFA

Marque

Carlo Gavazzi

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

6 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

230...277 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

5 A

tension nominale (Un) L-L:

400...480 V

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

3

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Oui

nombre de positions:

8

indice de protection (IP):

IP51

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie M-bus - Certifié selon la Directive MID

Les Atouts de la gamme:

Analyseurs d'énergie triphasés ultra compacte en format modulaire 54mm seulement. EM330 avec entrée 5A pour transformateur de courant avec alimentation 90-260VCA/VCC et EM340 autoalimenté avec entrée directe jusqu’à 65A. Mesures kWh, kvarh, kWh, double tarif, VLN, VLL, PF, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, VA, h, Monophasé: kWh, VLN, VLL, A, PF, W, va, VA méthode TRMS. Ecran tactile LCD rétroéclairé jusqu'à 8 digits suivant variables. Tensions 400-480 VCA. Précision 0,5%. Energie active, classe 1 et B, énergie réactive classe2. Sorties impulsion à collecteur ouvert ou Modbus RTU ouM-bus. Gestion double tarif.