Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie M-bus MID - EM330DINAV53HM1PFB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM330
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956069921
Réf. Sonepar
00158606992
Réf. Fournisseur
EM330DINAV53HM1PFB
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif double
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
230...277 V
tension nominale (Un) L-L:
400...480 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1