Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 400Vac entrée TI 5A - sortie Modbus MID PFB 70°C - EM530DINAV53XS1PFB70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif double
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE EM530
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8054155001544
Réf. Sonepar
00158500154
Réf. Fournisseur
EM530DINAV53XS1PFB70
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif double
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) L-L:
400...400 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
type d'interface:
RS-485
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
11
indice de protection (IP):
IP40


