Carlo Gavazzi - Compteur d'énergie triphasé 65A direct 400Vac sortie impulsion MID - EM340DINAV23XO1PFA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 65 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE EM340
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956070163
Réf. Sonepar
00158607016
Réf. Fournisseur
EM340DINAV23XO1PFA
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
65 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif double
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
120...230 V
tension nominale (Un) L-L:
208...400 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
type d'interface:
sans
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Oui
nombre de positions:
8
indice de protection (IP):
IP51
Degré de protection (NEMA):
1