Carlo Gavazzi - Compteur énergie système DC, 150-1000Vcc, 300A, Modbus RTU/Modbus TCP/IP S2 PFB - DCM1A30V10L20S2DEB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant maximal (Imax) - 300 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 50 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE DCM1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8054155005740
Réf. Sonepar
00158500574
Réf. Fournisseur
DCM1A30V10L20S2DEB
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant maximal (Imax):
300 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
50 A
tension nominale (Un) N-L:
150...1000 V
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
optique
taux d'impulsion:
1000...1003 Imp/kWh (kvarh)
type d'interface:
modbus