Carlo Gavazzi - Concentrateur d'impulsions esclave - extension VMU-MC, 3 entrées numériques - VMUOCAI3XXEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8030956083972
Réf. Sonepar
00158608397
Réf. Fournisseur
VMUOCAI3XXEM
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
Ethernet
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
autre
qualité du matériau:
thermodurci
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP40


