Carlo Gavazzi - Configurateur intelligent portable IO-Link SCTL55 - SCTL55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Oui
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMART CONFIGURATOR IO-LINK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870396200
Réf. Sonepar
00158039620
Réf. Fournisseur
SCTL55
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
38.4 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Appareil portable autonome permettant un contrôle, un diagnostic et un paramétrage faciles des capteurs IO-Link.Interface graphique intuitive avec application dédiée pour une expérience utilisateur simplifiée.Accès à un diagnostic avancé avec la possibilité de vérifier les heures de fonctionnement, le nombre de détections, les cycles de fonctionnement, les alarmes et la qualité de fonctionnement du capteur connecté.Gestion facile des paramètres de fonctionnement tels que le mode de commutation, les fonctions logiques et temporelles, la distance de détection, la configuration de la sortie(PNP/NPN/push-pull, NO/NC).
Les Atouts de la gamme:
Appareil portable autonome permettant un contrôle, un diagnostic et un paramétrage faciles des capteurs IO-Link.Interface graphique intuitive avec application dédiée pour une expérience utilisateur simplifiée.Accès à un diagnostic avancé avec la possibilité de vérifier les heures de fonctionnement, le nombre de détections, les cycles de fonctionnement, les alarmes et la qualité de fonctionnement du capteur connecté.Gestion facile des paramètres de fonctionnement tels que le mode de commutation, les fonctions logiques et temporelles, la distance de détection, la configuration de la sortie(PNP/NPN/push-pull, NO/NC).


