Carlo Gavazzi - Connecteur M12 4 fils coude longueur 10m PVC - CONE14NF-A10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 0
finition du boîtier - coudé
diamètre du connecteur - 14.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870404318
Réf. Sonepar
00158015007
Réf. Fournisseur
CONE14NF-A10
Marque
Carlo Gavazzi
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
0
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
14.5 mm
taille du filetage M:
12
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-40...90 °C
tension assignée (Ue):
240 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
caoutchouté
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


