fin de vie

Carlo Gavazzi - Connecteur M12 4 fils droit longueur 10m PVC - CONE14NF-S10

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Connecteur M12 4 fils droit longueur 10m PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 14.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870402765

Réf. Sonepar

00158040276

Réf. Fournisseur

CONE14NF-S10

Marque

Carlo Gavazzi

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

14.5 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...90 °C

tension assignée (Ue):

240 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

caoutchouté

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur M12 4 fils droit longueur 10m PVC