Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 20A contrôle charge - RGC1S60D20GKEP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 20A contrôle charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035416938

Réf. Sonepar

00158016755

Réf. Fournisseur

RGC1S60D20GKEP

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

23 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage rail DIN, disposition en E, zéro de tension, détection courant, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 23Aca, tension cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions et surchauffes

Les Atouts de la gamme:

Conçu avec un profil de faible épaisseur, le RG permet de détecter les divers modes de défaillance des réchauffeurs et du produit proprement dit. Les défauts détectables incluent le défaut de charge partielle, la perte d'un élément chauffant, relais statique en circuit ouvert, en court-circuit et en surchauffe. Un contact d'alarme normalement fermé, libre de potentiel, s'ouvre en cas de défaut du système ou d'un semi-conducteur de puissance. Pour le point de consigne du courant de charge, l'apprentissage du relais statique doit être fait localement via le bouton TEACH (apprentissage) en face avant du relais ou à distance au moyen de la borne prévue. Le produit est disponible avec un dissipateur thermique intégré (série RGC1S). Largeur minimale du produit : 22,5mm. Les bornes de contrôle et les bornes auxiliaires de type double à cage permettent un bouclage sécuritaire des câbles. Les bornes de puissance sont soient des bornes à vis soit des bornes doubles à cage selon la version choisie.