Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 30A contrôle charge - RGC1S60D30GKEP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RGC1S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035420034
Réf. Sonepar
00158016756
Réf. Fournisseur
RGC1S60D30GKEP
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui