Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 30A haut I2t - RGH1A60D31KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 30A haut I2t

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035416648

Réf. Sonepar

00158015656

Réf. Fournisseur

RGH1A60D31KKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage rail DIN, disposition en E, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 30Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions, I2t élevé