Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 60A haut I2t - RGH1A60D60KGE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 60A haut I2t

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035417300

Réf. Sonepar

00158015659

Réf. Fournisseur

RGH1A60D60KGE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

18 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 1 pôle montage rail DIN, disposition en E, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1600 Vp), courant nominal 60Aca, tension de cde 4-32Vcc, protection contre les surtensions