Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 60A haut I2t - RGH1A60D60KGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGH1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035422168
Réf. Sonepar
00158016780
Réf. Fournisseur
RGH1A60D60KGU
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
60 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
18 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


