Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 60A protection temp. - RGC1A60D60GGUP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 60A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035422205

Réf. Sonepar

00158016735

Réf. Fournisseur

RGC1A60D60GGUP

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

60 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

14.8 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique1 pôle, montage rail DIN, disposition en U, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 60Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions et les surchauffes