Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd cc zero de tension 65A protection temp. - RGC1A60D62GGEP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035425886
Réf. Sonepar
00158542588
Réf. Fournisseur
RGC1A60D62GGEP
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
65 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


