Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd in ccstantanee 90A protection temp. - RGC1B60D90GGUP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600V cmd in ccstantanee 90A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035421420

Réf. Sonepar

00158016745

Réf. Fournisseur

RGC1B60D90GGUP

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

85 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

18 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur rail DIN, disposition en U, commutation instantanée, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 85Aca, tension cde 5-32Vcc, protection intégrée contre les surtensions et surchauffes