Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph 600Vca cmd Modbus 90A intégration NRG - RGS1A60CM92GENHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 90 A
adapté à un montage sur rail - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGS1A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035435045
Réf. Sonepar
00158543504
Réf. Fournisseur
RGS1A60CM92GENHT
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
90 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui


