Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph cmd ca zero de tension 600V 23A haut I2t - RGH1A60A15KKE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RGH1A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035422090
Réf. Sonepar
00158016764
Réf. Fournisseur
RGH1A60A15KKE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
23 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Cette gamme compacte de contacteurs statiques est la dernière évolution de commutateurs statiques, elle a fait la réputation de la marque Carlo Gavazzi sur le marché. Les contacteurs statiques RG présentent une opportunité unique d'économiser de la place dans les tableaux grâce à leur empreinte très fine. Le RGH est la gamme prête à l'emploi qui est fournie avec un dissipateur thermique intégré et porte une spécification de tension de blocage élevée de 1600Vp. Cela rend le RGH plus adapté aux applications où des transitoires non contrôlés peuvent se produire fréquemment. La sortie est toujours protégée contre les surtensions au moyen d'une varistance intégrée pour les situations où les transitoires non contrôlés dépassent 1600Vp. La plus petite empreinte occupe une largeur de seulement 17,5mm. L'indication de contrôle ON est fournie par une LED verte. Le RGH est disponible en configuration de type E avec certaines variantes également disponibles en configuration de type U.