Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph cmd ca zero de tension 600V 40A - RGC1A60A40KGE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph cmd ca zero de tension 600V 40A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035417195

Réf. Sonepar

00158015644

Réf. Fournisseur

RGC1A60A40KGE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

13 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

0 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec affichage LED:

Non

Relais statique1 pôle, montage rail DIN, disposition en E, zéro de tension, tension de fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 40Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, protection contre les surtensions