Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in i - ps 480V 43A 1200Vp-e - RGC1P48AA42E

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in i - ps 480V 43A 1200Vp-e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035429242

Réf. Sonepar

00158542924

Réf. Fournisseur

RGC1P48AA42E

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

43 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur rail DIN, cde proportionnelle, tension de fonctionnement 190 - 550 Vac (1200 Vp), courant nominal 43Aca, entrée : 4-20mAcc, protection intégrée contre les surtensions