Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in V - ps 230V 43A 800Vp-e - RGC1P23V42EA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in V - ps 230V 43A 800Vp-e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035429174

Réf. Sonepar

00158542917

Réf. Fournisseur

RGC1P23V42EA

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

43 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 1 pôle montage sur rail DIN, cde proportionnelle, tension de service 85-265Vca (800 Vp), courant nominal 43Aca, entrée : 0-10/0-5/1-5Vcc, alimentation externe : 90-250Vca, protection intégrée contre les surtensions