Carlo Gavazzi - Contacteur statique 1ph in V - ps 230V 63A 800Vp-e - RGC1P23V62EA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC1P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035429204
Réf. Sonepar
00158542920
Réf. Fournisseur
RGC1P23V62EA
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...10 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
63 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non


