Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana. (A) proportionnel 1 cycle 2x25A - RGC2P60AA25C1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana. (A) proportionnel 1 cycle 2x25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...250 V

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 27 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 27 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035425978

Réf. Sonepar

00158542597

Réf. Fournisseur

RGC2P60AA25C1

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...250 V

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

27 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

27 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, contrôle proportionnel (1x FC), tension de fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, entrée : 4-20mAcc, protection contre les surtensions