fin de vie

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(A) proportionnel 4 cycles 2x25A ctrl charge - RGC2P60I25C4DM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(A) proportionnel 4 cycles 2x25A ctrl charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...250 V

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 27 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 27 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035426111

Réf. Sonepar

00158542611

Réf. Fournisseur

RGC2P60I25C4DM

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...250 V

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

27 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

27 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (4x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 25Aca, entrée 0-20/4-20/12-20mAcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions