Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x75A ctrl charge - RGC2P60V75C1DFM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ana(V) proportionnel 1 cycle 2x75A ctrl charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...10 V

  • nombre de phases - 2

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 75 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 75 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5350035426098

Réf. Sonepar

00158542609

Réf. Fournisseur

RGC2P60V75C1DFM

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...10 V

nombre de phases:

2

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

75 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), surveillance, tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 75Aca, entrée 0-5/1-5/0-10Vcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions