Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ca zero de tension 3x25A contrôle de charge - RGC2A60A25GKEAM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC2A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035423516
Réf. Sonepar
00158542351
Réf. Fournisseur
RGC2A60A25GKEAM
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
27 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
11.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui