Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ca zero de tension 3x40A contrôle de charge - RGC2A60A40GGEAM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ca zero de tension 3x40A contrôle de charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de phases - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035423554

Réf. Sonepar

00158542355

Réf. Fournisseur

RGC2A60A40GGEAM

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

16.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, zéro de tension, surveillance, tension fonctionnement 90-660Vca (1200 Vp), courant nominal 40Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, alimentation ext 90-250Vca, protection contre les surtensions