Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ca zero de tension 3x75A protection temp. - RGC2A60A75GGEAF

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd ca zero de tension 3x75A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de phases - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035423592

Réf. Sonepar

00158542359

Réf. Fournisseur

RGC2A60A75GGEAF

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

75 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

28 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 75Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, alimentation ext : 90-250Vca, protection contre les surtensions et surchauffes