Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x25A contrôle de charge - RGC2A60D25GKEDM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x25A contrôle de charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • nombre de phases - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035423493

Réf. Sonepar

00158542349

Réf. Fournisseur

RGC2A60D25GKEDM

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

nombre de phases:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

27 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

11.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 2 pôles montage rail DIN, zéro de tension avec surveillance, tension fonctionnement 90-660Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 5-32Vcc, alimentation ext : 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions