Carlo Gavazzi - Contacteur statique 2ph 600V cmd cc zero de tension 3x75A protection temp. - RGC2A60D75GGEDF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
nombre de phases - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SÉRIE RGC2A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035423585
Réf. Sonepar
00158542358
Réf. Fournisseur
RGC2A60D75GGEDF
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
nombre de phases:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
75 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
28 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui