Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 220V cmd ca zero de tension 3x20A - RGC3A22A20KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 220V cmd ca zero de tension 3x20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035423783

Réf. Sonepar

00158542378

Réf. Fournisseur

RGC3A22A20KKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...190 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

10 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-242Vca (800 Vp), courant nominal 20Aca, tension de cde 20-275Vca/24-190Vcc, protection contre les surtensions