Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) angle de phase 3x20A protection temp. - RGC3P60I20EDP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) angle de phase 3x20A protection temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...250 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035426159

Réf. Sonepar

00158542615

Réf. Fournisseur

RGC3P60I20EDP

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...250 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (angle de phase), tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 20Aca, entrée 0-20/4-20/12-20mAcc, alimentation ext 24Vcc/Vac, protection contre les surtensions