Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) proportionnel 1 cycle 3x20A - RGC3P60AA20C1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ana. (A) proportionnel 1 cycle 3x20A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 90...250 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 20 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035426012

Réf. Sonepar

00158542601

Réf. Fournisseur

RGC3P60AA20C1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

90...250 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

20 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

20 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

180...660 V

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, cde proportionnelle (1x FC), tension fonctionnement 180-660Vca (1200 Vp), courant nom 20Aca, entrée 4-20mAcc, protection contre les surtensions

Les Atouts de la gamme:

Cette série de relais permet de réguler la puissance de sortie des charges triphasées par une entrée de commande analogique. Le contrôleur RGC2P commute sur 2-phases tandis que le RGC3P commute sur 3-phases. Les types d'entrée couvrent des plages étendues de courants et tensions. Commande possible par un potentiomètre externe. Contrôle par angle de phase, trains d’ondes distribuées et démarrage progressif pour limiter les courants d'appel des charges présentant un coefficient de température élevé, chauffage infrarouge à ondes courtes par exemple. Certaines versions intègrent la détection de la perte de secteur, perte de charge, court-circuit et surchauffe dans le relais. Une condition d'alarme est signalée par un relais de sortie EM et une LED de signalisation. D'autres LED indiquent l'état de l'entrée et de la charge. Les caractéristiques correspondent à une température ambiante de 25°C sauf indication contraire