Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ca zero de tension 3x25A - RGC3A60A25KKE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE RGC3A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035423721
Réf. Sonepar
00158542372
Réf. Fournisseur
RGC3A60A25KKE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
28 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
11 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui