Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd ca zero de tension 3x30A - RGC3A60A30KGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...190 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE RGC3A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035423769
Réf. Sonepar
00158542376
Réf. Fournisseur
RGC3A60A30KGE
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...275 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
21.6...190 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...275 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
14 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


