Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd CA zero de tension 3x48A ctrl de charge - RGC3A60A48GGEAM

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd CA zero de tension 3x48A ctrl de charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...275 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 48 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 20...275 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035432266

Réf. Sonepar

00158543226

Réf. Fournisseur

RGC3A60A48GGEAM

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20...275 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

48 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20...275 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

23 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

48 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

23 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur statique 3ph 600V commande CA zero de tension 3x48A contrôle de charge alimentation externe 90-250 Vca