Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x20A - RGC3A60D20KKE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SÉRIE RGC3A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5350035423417
Réf. Sonepar
00158542341
Réf. Fournisseur
RGC3A60D20KKE
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
20 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
10 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
10 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
0 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
appareil complet avec socle:
Oui
avec pinces amovibles:
Non
avec affichage LED:
Oui
modèle:
autre
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
42...660 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
42...660 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
54 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
98 mm