Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x25A - RGC3A60D25KKE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd cc zero de tension 3x25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5350035423707

Réf. Sonepar

00158542370

Réf. Fournisseur

RGC3A60D25KKE

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

28 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

11 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 25Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions