Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd CC zero de tension 3x48A - RGC3A60D48KGE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd CC zero de tension 3x48A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 48 A

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035432235

Réf. Sonepar

00158543223

Réf. Fournisseur

RGC3A60D48KGE

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...32 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

48 A

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

14 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

48 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

23 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

14 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Relais statique 3 pôles montage rail DIN, zéro de tension, tension fonctionnement 42-660Vca (1200 Vp), courant nominal 48Aca, tension de cde 5-32Vcc, protection contre les surtensions