Carlo Gavazzi - Contacteur statique 3ph 600V cmd CC zero de tension 3x48A contrôle de charge - RGC3A60D48GGEDM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 48 A
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RGC3A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035432259
Réf. Sonepar
00158543225
Réf. Fournisseur
RGC3A60D48GGEDM
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...32 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
48 A
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
23 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
48 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
23 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui