Carlo Gavazzi - Contacteur Statique monophasé 400Vca 15A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,8mm - RLC1A40D15X20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 15 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6937945301340
Réf. Sonepar
00158530134
Réf. Fournisseur
RLC1A40D15X20
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4...32 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
15 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


