Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur Statique monophasé 400Vca 22A Commande : 4-32Vcc Largeur 22,5mm - RLC1A40D22

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur Statique monophasé 400Vca 22A Commande : 4-32Vcc Largeur 22,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 22 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6937945301289

Réf. Sonepar

00158530128

Réf. Fournisseur

RLC1A40D22

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

22 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur à semi-conducteurs monophasé pour charges résistives - 400Vca 22A Commande : 4-32Vcc Largeur 22,5mm