Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Contacteur statique monophasé 480Vca 15A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,8mm - RLC1A48D15

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contacteur statique monophasé 480Vca 15A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 15 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301265

Réf. Sonepar

00158530126

Réf. Fournisseur

RLC1A48D15

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

15 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur à semi-conducteurs monophasé pour charges résistives - 480Vca 15A Commande : 4-32Vcc Largeur 17,8mm