Carlo Gavazzi - Contacteur statique monophasé 480Vca 30A Commande : 80-250Vca Largeur 22,5mm - RLC1A48A30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 80...250 V
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 30 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6937945301333
Réf. Sonepar
00158530133
Réf. Fournisseur
RLC1A48A30
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
80...250 V
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Oui


