Carlo Gavazzi - Contrôleur DALI pour Smart Dupline®, 64 actionneurs d?éclairage/16 groupes - SB2DALI230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contrôleur DALI pour Smart Dupline®, 64 actionneurs d?éclairage/16 groupes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956071054

Réf. Sonepar

00158607105

Réf. Fournisseur

SB2DALI230

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Contrôleur maître DALI pour Smart Dupline®, jusqu?à 64 actionneur d?éclairage et 16 groupes d'éclairage sur un bus DALI , alimentation 230Vca, format 2 modules 17,5mm, rail DIN, IP20