Carlo Gavazzi - Contrôleur EtherCAT pour relais statique gamme RG_N - NRGC-ECAT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Contrôleur EtherCAT pour relais statique gamme RG_N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035435793

Réf. Sonepar

00158543579

Réf. Fournisseur

NRGC-ECAT

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

avec affichage LED:

Oui

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

38.5 mm

hauteur:

107.4 mm

profondeur:

59 mm

Contrôleur pour bus NRG type EtherCAT connecté à l'automate du système. Il agit comme une passerelle. Ce module peut contrôler jusqu’à 32 relais de la gamme

Les Atouts de l'article:

NRGC-ECAT communique directement avec la télécommande principale du système par le biais des communications EtherCAT. Chaque NRGC-ECAT du système est identifié par une adresse MAC unique qui est imprimée sur le devant du produit.

Les Atouts de la gamme:

Toute application de chauffage là où un entretien fiable et précis des températures est crucial pour la qualité du produit final. Les applications typiques sont des machines en plastique telles que les machines à injection, les machines d’extrusion et les machines de moulage par soufflage PET, les machines d’emballage, les machines de stérilisation, les tunnels de séchage et l’équipement de fabrication des semi-conducteur.