Carlo Gavazzi - Controleur maitre sans fil pour barre palpeuse - 2 esclaves - WSM2BA2D24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Controleur maitre sans fil pour barre palpeuse - 2 esclaves

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 0 mm

  • courant de sortie max. - 0 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870382371

Réf. Sonepar

00158038237

Réf. Fournisseur

WSM2BA2D24

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation assignée:

0 mm

courant de sortie max.:

0 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP66

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

angle d’ouverture max.:

0 °

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

0 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

75 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

125 mm

longueur du capteur:

35 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

25...55 °C

temps de réponse:

120 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

25 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

autre

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

Système de commande sans fil pour portes industrielles, communication duplex 2,4 GHz, connexion avec Cellules photo et bords de sécurité conducteurs, 2 sorties relais SPST, alarme de batterie faible, surveille jusqu'à 4 appareils sans fil

Les Atouts de la gamme:

Dispositif de protection sans fil pour barre palpeuse (EPD) de portes industrielles, commerciales et portails. Le système est conçu pour remplacer le câble raccordant un équipement électro sensible de sécurité à un contrôleur de porte. Le contrôleur esclave est équipé d’une entrée pour contact NF, ou pour contact NO 8,2 kΩ ou encore NF pour cellules photoélectriques Carlo Gavazzi faible consommation. De conception extrêmement fiable, le système permet la communication bidirectionnelle à 2,4 GHz entre un contrôleur maître et un contrôleur esclave ou plus. Un contrôleur maître peut gérer jusqu’à 4 contrôleurs esclaves ; un système peut donc gérer 8 équipements barres palpeuses. Sur réception d’un signal de test émis par le contrôleur maître, le contrôleur esclave sort de son mode veille et reste actif pendant un temps défini par le contrôleur maître, jusqu’à 80 secondes.