Carlo Gavazzi - Contrôleur Modbus-RTU pour relais statique gamme RG_N - NRGC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
adapté à un montage sur rail - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035432358
Réf. Sonepar
00158543235
Réf. Fournisseur
NRGC
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
Les Atouts de la gamme:
L’interface de communication NRGC permet, outre la commutation des relais, la surveillance, le diagnostic en temps réel et la mesure des principales variables électriques. Le contrôle de la commutation permet de configurer la puissance en % et le mode de commutation. De plus une gestion d’alarme permet de signaler toute déviation de la charge par rapport à des valeurs de consigne, une gestion des heures de fonctionnement est également disponible. Les protocoles de communication disponibles sont "Modbus RTU, PROFINET, Modbud TCP/IP et EtherNet/IPTM"