Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Controleur Smart Dupline et énergie BACnet serveur web 24Vcc - UWP30RSEXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Controleur Smart Dupline et énergie BACnet serveur web 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

  • commande sur site/commande manuelle - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956085242

Réf. Sonepar

00158608524

Réf. Fournisseur

UWP30RSEXXX

Marque

Carlo Gavazzi

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Non

indice de protection (IP):

IP40

couplage au bus inclus:

Oui

Passerelle permettant de surveiller et contrôler les installations nécessitant des fonctions énetgétique, de la gestion techique et contrôle des bâtiments, Comunication TCP/IP / BACNET, serveur Web intégré, alimentation 24Vcc.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour la gestion de l'efficacité énergétique et l'automatisation du bâtiment, serveur Web et passerelle; compatible avec les compteurs, analyseurs et solutions d’automatisation du bâtiment Carlo Gavazzi. Il offre une intégration facile avec les solutions SCADA / Server locales ou distantes et une interface Web configurable pour le contrôle, l'analyse, l'alerte et la création de rapports.

Les Atouts de la gamme:

UWP 3.0 est une passerelle de surveillance et un contrôleur qui permet de surveiller et de contrôler les installations nécessitant des fonctions de gestion de l'efficacité énergétique et d'immotique.Le système surveille et contrôle les appareils connectés via ses fonctions de gestion du bus local . Il comprend un serveur Web avec une interface utilisateur puissante et intuitive qui permet d'afficher des tableaux de bordpersonnalisés et d'interagir avec les périphériques locaux et les systèmes distants.Le serveur automation embarqué UWP 3.0 permet d'échanger des données localement ou à distance via des protocoles Internet standard.UWP 3.0 peut gérer le système complet de commande d’éclairage basé sur des ballasts DALI et peut fonctionner comme une passerelle BACnet/IP.Applications : L'immotique, la gestion de l'efficacité énergétique et toutes leurs combinaisons sont autant d'applications possibles de la solution UWP 3.0. L'ensemble de ses fonctions, sa fiabilité et son faible encombrement sont des facteurs clés de l'outil UWP 3.0, tout comme l'unité de surveillance/de contrôle local dans le cas d'une distribution plus large.